WAKI(和気産業)
ステン中厚金折
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
10
18
10
12
12.2
寸法(mm)
40×40
20×20
30×30
40×40
50×50
60×60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55635292
品番
IH-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ステンレス製なのでサビに強い丁番です。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
10
寸法(mm)
40×40
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
2