※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
インデックス プランジャー(T型ノブ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ寸法
M20×1.5(細目)
材質(本体)
SUS303
注文コード
55635625
品番
NDXT20-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,509
販売価格(税別)
¥
5,917
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUS303
質量(g)
126
タイプ
シングルナット
ねじ長さ(mm)
28
ねじ寸法
M20×1.5(細目)
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
表面処理(本体)
-
荷重(最小~最大)(N)
15~34
材質(ノーズ)
SUS420
色(ノブ)
つや消しブラック
硬度(ノーズ)
HRC53~55