曜日別特売
NDXT16-SUS インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーション 55635643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス プランジャー(T型ノブ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法M16×1.5(細目)材質(本体)SUS303注文コード55635643品番NDXT16-SUS
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,948
販売価格(税別)
3,589
材質(本体)SUS303質量(g)75タイプシングルナットねじ長さ(mm)26ねじ寸法M16×1.5(細目)材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド表面処理(本体)-荷重(最小~最大)(N)15~35材質(ノーズ)SUS420色(ノブ)つや消しブラック硬度(ノーズ)HRC53~55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする