※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
インデックス プランジャー(T型ノブ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ寸法
M12×1.5(細目)
材質(本体)
SUM22L
注文コード
55635686
品番
NDXT12W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
42
タイプ
ダブルナット
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M12×1.5(細目)
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
荷重(最小~最大)(N)
6~14
材質(ノーズ)
SUM22L
色(ノブ)
つや消しブラック
硬度(ノーズ)
HRC58~62