WAKI(和気産業)
座付リング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55635773
品番
BK-639
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
座付のリングです
材質
スチール
寸法(mm)
8
種類
ウォールフック
穴径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
8
寸法C(mm)
50