※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
アーチ型フィンガー グリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
色(グリップ)
ブラック
注文コード
55635878
品番
AFG30-BK
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
6
最大締付トルク(N・m)
1.2
寸法L(mm)
29.5
寸法H(mm)
27
寸法D(mm)
9
寸法D1(mm)
12
色(グリップ)
ブラック