曜日別特売
15-305 ネジシャックル アイアイ 55635947

15-305 ネジシャックル アイアイ 55635947
15-305 ネジシャックル アイアイ 55635947
15-305 ネジシャックル アイアイ 55635947
15-305 ネジシャックル アイアイ 55635947

ネジシャックル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法B(mm)38
使用荷重(kg)1000
ねじ径W3/4
内容量1個注文コード55635947品番15-305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

ねじ径W3/4寸法L1(mm)75使用荷重(kg)1000寸法A(mm)19寸法B(mm)38材質スチール(SS400)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55635965
2018-04-02
用途: レバーホイスト使用時

小屋梁からレバーホイスト吊下げ時にセットで使用する為、ホームセンターより安価故に購入。特に問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする