アイアイ
ネジシャックル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
44
12
16
18
24
32
38
44
50
使用荷重(kg)
1500
120
230
300
500
800
1000
1500
2000
ねじ径
W7/8
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
W7/8
W1
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55635956
品番
15-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
ねじ径
W7/8
寸法L1(mm)
86
使用荷重(kg)
1500
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
44
材質
スチール(SS400)