15-326 ステンレス アンカーシャックル アイアイ 55636078

15-326 ステンレス アンカーシャックル アイアイ 55636078
15-326 ステンレス アンカーシャックル アイアイ 55636078
15-326 ステンレス アンカーシャックル アイアイ 55636078

ステンレス アンカーシャックル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)10
使用荷重(kg)70
ねじ径M5
内容量1個注文コード55636078品番15-326
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

ねじ径M5寸法L1(mm)25使用荷重(kg)70寸法A(mm)5寸法B(mm)10材質ステンレス(SUS304)寸法R(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする