アイアイ
ステンレス アンカーシャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
20
10
12
16
20
24
使用荷重(kg)
300
70
120
200
300
400
ねじ径
M10
M5
M6
M8
M10
M12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55636105
品番
15-329
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
ねじ径
M10
寸法L1(mm)
50
使用荷重(kg)
300
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
20
材質
ステンレス(SUS304)
寸法R(mm)
34