曜日別特売
15-102 アイナット アイアイ 55636315

15-102 アイナット アイアイ 55636315
15-102 アイナット アイアイ 55636315
15-102 アイナット アイアイ 55636315
15-102 アイナット アイアイ 55636315

アイナット

(1件のレビュー)
返品不可
ねじ径M10
内容量1個注文コード55636315品番15-102
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

土木、建築、機械等に使用される連結金具。

ねじ径M10使用荷重(kg)140寸法A(mm)48.5寸法D(mm)8寸法E(mm)25材質スチール(SS400)寸法B(mm)20アイ部内径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55636367
2020-03-04
用途: バイクのフロントホイールセンター穴に挿入するウインチけん引用シャフトの両端に取り付ける。

アイの内径がそこそこの大きさなのでけん引用のベルトが取り付けやすかった。
アイボルトやアイナットは径の太さの種類やネジピッチの種類がもっと増えてくれるとかなり重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする