15-118 アイボルト アイアイ 55636473

15-118 アイボルト アイアイ 55636473
15-118 アイボルト アイアイ 55636473
15-118 アイボルト アイアイ 55636473

アイボルト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径W3/8
ねじ径(mm)W3/8
内容量1個注文コード55636473品番15-118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

土木、建築、機械等に使用される連結金具。

使用荷重(kg)140寸法A(mm)59.5ねじ径(mm)W3/8寸法D(mm)8寸法E(mm)25材質スチール(SS400)ねじ径W3/8寸法B(mm)18アイ部内径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55636428
2025-08-07
用途: バードコール
ゆきのうらビーチストア卸売・小売業

大きさ、重さ、感触など、思ったとおりで良かったです。

対象商品 : 55636428
2025-04-30
用途: バードコール
珈琲工房ナバホ卸売・小売業

最高に良い!必ず、鳥が反応する!
これで作ったら間違いない!
良い物に出会えた。

対象商品 : 55636428
2024-07-03
用途: 軽バンへの荷物固定用
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

ワッシャーとナットを使い、軽バンへの荷物等の固定用に使用しました。
十分な強度で特に問題ありません。

対象商品 : 55636455
2019-04-17
用途: トラクターで荷を引くために取り付けました

問題なく使用できています。安くて早くて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする