15-132 ステン菱形アイプレート アイアイ 55636787

15-132 ステン菱形アイプレート アイアイ 55636787
15-132 ステン菱形アイプレート アイアイ 55636787
15-132 ステン菱形アイプレート アイアイ 55636787
15-132 ステン菱形アイプレート アイアイ 55636787
15-132 ステン菱形アイプレート アイアイ 55636787

ステン菱形アイプレート

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法W(mm)18
内容量1個注文コード55636787品番15-132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

寸法H(mm)15使用荷重(kg)30寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)64材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート寸法W(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55636778
2023-12-13
用途: 船舶の艤装
製造業

プレート面が縦方向も横方向もそりかえっています。
縦方向で2mmほど反り返っており、板にあてがうとガタガタです。
こういうものは、平面度をある程度確保していてほしいです。
どうやって修正しようか考え中です。

対象商品 : 55636787
2022-07-24
用途: 収納扉の修理

使用していたアイプレートが破損したので、こちらのアイプレートに交換しました。これまで使っていたものより高品質で丈夫です。

対象商品 : 55636787
2022-12-17
用途: 器具固定

比較的廉価であり精度も良いため問題なく使用してます。
必要時には次回も購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする