曜日別特売
BK-971 AKフック外開き型 WAKI(和気産業) 55636893

BK-971 AKフック外開き型 WAKI(和気産業) 55636893
BK-971 AKフック外開き型 WAKI(和気産業) 55636893

AKフック外開き型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55636893品番BK-971
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

チェーン、ロープ等の結合に。

材質ステンレスSUS304寸法(mm)6高さ(mm)60種類カラビナ使用荷重(kg)70縦(mm)6横(mm)30
注意
※表示荷重を絶対越えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
※摩耗や変形した商品は使用しないで下さい。
※締めつけや取り付けは確実に行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする