アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用スイベルスナップ
ステン回転スナップ 鉄砲型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
70
注文コード
55637042
品番
15-512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法L(mm)
90
使用荷重(kg)
70
呼び
K3
寸法S(mm)
8.5
寸法E(mm)
21
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55637042
15-512
00392160
15-512
ステン回転スナップ
WAKI(和気産業)
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)