BK-943 スイベルスナップ ZN712T WAKI(和気産業) 55637155

BK-943 スイベルスナップ ZN712T WAKI(和気産業) 55637155
BK-943 スイベルスナップ ZN712T WAKI(和気産業) 55637155

スイベルスナップ ZN712T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55637155品番BK-943
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。

材質亜鉛合金種類スイベルスナップ寸法L(mm)68使用荷重(kg)15寸法A(mm)10寸法S(mm)8寸法E(mm)8×20
注意
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする