アイアイ
ステンレス スプリングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
80
52
60
70
80
90
100
120
使用荷重(kg)
85
50
65
75
85
95
100
125
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55637268
品番
15-409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法L(mm)
80
使用荷重(kg)
85
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック