BK-589 回転ナスカン NO.17 WAKI(和気産業) 55637487

BK-589 回転ナスカン NO.17 WAKI(和気産業) 55637487
BK-589 回転ナスカン NO.17 WAKI(和気産業) 55637487

回転ナスカン NO.17

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55637487品番BK-589
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。

材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)79使用荷重(kg)10寸法A(mm)9寸法S(mm)8寸法E(mm)7×25
注意
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする