曜日別特売
BK-634 装飾スナップ SSサイズ WAKI(和気産業) 55637593

BK-634 装飾スナップ SSサイズ WAKI(和気産業) 55637593
BK-634 装飾スナップ SSサイズ WAKI(和気産業) 55637593
BK-634 装飾スナップ SSサイズ WAKI(和気産業) 55637593
BK-634 装飾スナップ SSサイズ WAKI(和気産業) 55637593
BK-634 装飾スナップ SSサイズ WAKI(和気産業) 55637593

装飾スナップ SSサイズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)81
内容量1個注文コード55637593品番BK-634
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

アクセサリー、キーボルダ―などの取付けに!

サイズSS-6寸法L(mm)81使用荷重(kg)19寸法A(mm)10寸法S(mm)8材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法E(mm)9×20
注意
※犬などペット用には使用できません。
※安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55637548
2017-12-11
用途: 鎖の先端に
鳥海 牧場農・林・水産業

もう少し大きい物が欲しかったのですが間に合わせに購入してみました。
問題なく使用できますが、やはり余裕があると楽ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする