BK-932 真鍮ナスカン WAKI(和気産業) 55637672

BK-932 真鍮ナスカン WAKI(和気産業) 55637672
BK-932 真鍮ナスカン WAKI(和気産業) 55637672

真鍮ナスカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)71
内容量1個注文コード55637672品番BK-932
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。

寸法L(mm)71使用荷重(kg)25寸法A(mm)12寸法S(mm)8寸法E(mm)16材質真鍮種類ナスカン(鉄砲ナスカン)型番NO.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする