曜日別特売
BK-941 真鍮ナスカン WAKI(和気産業) 55637706

BK-941 真鍮ナスカン WAKI(和気産業) 55637706
BK-941 真鍮ナスカン WAKI(和気産業) 55637706
BK-941 真鍮ナスカン WAKI(和気産業) 55637706

真鍮ナスカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)80
内容量1個注文コード55637706品番BK-941
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。

寸法L(mm)80使用荷重(kg)35寸法A(mm)21寸法S(mm)11寸法E(mm)19材質真鍮種類ナスカン(鉄砲ナスカン)型番NO.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする