WAKI(和気産業)
回転ナスカン A472-BBP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55637785
品番
BK-947
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
アウトレット
¥259
¥
209
バスケットに入れる
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質
亜鉛合金
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
60
使用荷重(kg)
6
寸法A(mm)
8
寸法S(mm)
4
寸法E(mm)
5×25
注意
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。