商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50アジャスター(A)ラバーストッパ両端オートスイッチ種類M9B注文コード55637933品番MXQR20-50A-M9BL
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品はストローク・アジャスター・オートスイッチ種類など162種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)