WAKI(和気産業)
鉄ニッケルヒートン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(8個)
1箱(10個)
1箱(9個)
1箱(8個)
1箱(6個)
1箱(4個)
1箱(3個)
1箱(2個)
寸法A(mm)
全長16
全長12
全長14
全長16
全長20
全長25
全長29
全長31
全長32
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
55638327
品番
SH-147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
寸法A(mm)
全長16
サイズ
#4
使用荷重(kg)
9
寸法C(mm)
13
安全荷重(kg)
9
材質
鉄
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
ニッケルメッキ