WAKI(和気産業)
ステンレスヒートン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(6個)
1箱(7個)
1箱(6個)
1箱(5個)
1箱(4個)
1箱(3個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
55638397
品番
SH-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付けます堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
サイズ
#2
使用荷重(kg)
9
寸法A(mm)
13
寸法C(mm)
9
安全荷重(kg)
9
材質
ステンレスSUS304
種類
ボルト・スクリュー