曜日別特売
SH-157 ステンレスヒートン WAKI(和気産業) 55638424

SH-157 ステンレスヒートン WAKI(和気産業) 55638424
SH-157 ステンレスヒートン WAKI(和気産業) 55638424
SH-157 ステンレスヒートン WAKI(和気産業) 55638424
SH-157 ステンレスヒートン WAKI(和気産業) 55638424

ステンレスヒートン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(3個)
内容量1箱(3個)注文コード55638424品番SH-157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付けます堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。

サイズ#8使用荷重(kg)9寸法A(mm)19寸法C(mm)16安全荷重(kg)9材質ステンレスSUS304種類ボルト・スクリュー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする