アイアイ
ステンレス リングボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじ径
M12
M6
M8
M10
M12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55638528
品番
15-148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
ねじ径
M12
使用荷重(kg)
60
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
60
寸法T(mm)
95
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー