曜日別特売
15-717 ステンレス Cリンク アイアイ 55638607

15-717 ステンレス Cリンク アイアイ 55638607
15-717 ステンレス Cリンク アイアイ 55638607
15-717 ステンレス Cリンク アイアイ 55638607

ステンレス Cリンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)6
使用荷重(kg)30
内容量1個注文コード55638607品番15-717
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

呼び径6寸法L1(mm)22使用荷重(kg)30呼び6寸法A(mm)8材質ステンレスSUS304種類リンク寸法D(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする