曜日別特売
15-720 ステンレス Cリンク アイアイ 55638634

15-720 ステンレス Cリンク アイアイ 55638634
15-720 ステンレス Cリンク アイアイ 55638634
15-720 ステンレス Cリンク アイアイ 55638634

ステンレス Cリンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)11
使用荷重(kg)100
内容量1個注文コード55638634品番15-720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

呼び径11寸法L1(mm)42使用荷重(kg)100呼び11寸法A(mm)15材質ステンレスSUS304種類リンク寸法D(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする