15-700 リングキャッチ アイアイ 55638652

15-700 リングキャッチ アイアイ 55638652
15-700 リングキャッチ アイアイ 55638652
15-700 リングキャッチ アイアイ 55638652

リングキャッチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)約4.5
内容量1個注文コード55638652品番15-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

寸法S(mm)約4.5呼び径3.5寸法L1(mm)28使用荷重(kg)40呼び3.5材質スチール(SS400)種類リングキャッチ寸法B2(mm)7
注意
※製造上、多少寸法の公差が発生致します。
※人や動物をつなぐ金具としてはご使用しないでください。
※過度な荷重をかけると、破損の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55638668
2021-01-23
用途: 鎖の連結
教育・研究機関

リングキャッチの寸法が、図の通りではなく、鎖を入れられない。
具体的にはS寸法=6と記載のところ、実物は4mmほどしか開かない。
これでは使い物にならない。

対象商品 : 55638695
2020-03-30
用途: 4点式シートベルトの後席側フックに使用しております。
卸売・小売業

この価格にしてはしっかりしております。剛性もまあまあです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする