15-709 ステンレスリングキャッチ アイアイ 55638747

15-709 ステンレスリングキャッチ アイアイ 55638747
15-709 ステンレスリングキャッチ アイアイ 55638747
15-709 ステンレスリングキャッチ アイアイ 55638747

ステンレスリングキャッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード55638747品番15-709
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ呼び径3寸法L1(mm)28使用荷重(kg)40呼び3寸法S(mm)4寸法B2(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする