WAKI(和気産業)
リングプレートダイヤ ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
45
30
35
45
使用荷重(kg)
40
20
30
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55638817
品番
BK-756
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
チェーン等の固定に
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
80
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
33
寸法L(mm)
45
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
8
種類
丸カンプレート
穴径(Φmm)
5.2
使用荷重(kg)
40
注意
※仕様荷重は取付下地の強度により変化します。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。