曜日別特売
BK-638 ネジフック WAKI(和気産業) 55638826

BK-638 ネジフック WAKI(和気産業) 55638826
BK-638 ネジフック WAKI(和気産業) 55638826
BK-638 ネジフック WAKI(和気産業) 55638826
BK-638 ネジフック WAKI(和気産業) 55638826

ネジフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55638826品番BK-638
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

ロープの固定等に

材質スチール寸法(mm)6使用荷重(kg)10寸法A(mm)110寸法B(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする