SH-117 ステンレス 洋折釘 WAKI(和気産業) 55639167

SH-117 ステンレス 洋折釘 WAKI(和気産業) 55639167
SH-117 ステンレス 洋折釘 WAKI(和気産業) 55639167
SH-117 ステンレス 洋折釘 WAKI(和気産業) 55639167
SH-117 ステンレス 洋折釘 WAKI(和気産業) 55639167

ステンレス 洋折釘

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(3個)
内容量1箱(3個)注文コード55639167品番SH-117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。

線径(Φmm)3.5使用荷重(kg)8寸法A(mm)32寸法C(mm)18安全荷重(kg)8材質ステンレスSUS304種類洋折釘
注意
※堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする