曜日別特売
AC-022 チャームフック WAKI(和気産業) 55639307

AC-022 チャームフック WAKI(和気産業) 55639307
AC-022 チャームフック WAKI(和気産業) 55639307
AC-022 チャームフック WAKI(和気産業) 55639307
AC-022 チャームフック WAKI(和気産業) 55639307

チャームフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
ゴールド
内容量1袋(5個)注文コード55639307品番AC-022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ウェルカムボードなどを吊るすとき、木壁の吊り金具に。

寸法(mm)14×22ゴールド使用荷重(kg)1寸法A(mm)-寸法C(mm)-材質亜鉛ダイカスト種類洋折釘表面処理(本体)メッキ
注意
※堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする