SH-006 真鍮メッキ 洋灯吊 WAKI(和気産業) 55639404

SH-006 真鍮メッキ 洋灯吊 WAKI(和気産業) 55639404
SH-006 真鍮メッキ 洋灯吊 WAKI(和気産業) 55639404
SH-006 真鍮メッキ 洋灯吊 WAKI(和気産業) 55639404
SH-006 真鍮メッキ 洋灯吊 WAKI(和気産業) 55639404

真鍮メッキ 洋灯吊

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2本)
寸法A(mm)38
使用荷重(kg)17
内容量1箱(2本)注文コード55639404品番SH-006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。

線径(Φmm)4使用荷重(kg)17寸法A(mm)38寸法C(mm)20安全荷重(kg)17材質種類洋灯吊表面処理(本体)真鍮メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする