曜日別特売
SH-044 ステンレス 洋灯吊 WAKI(和気産業) 55639666

SH-044 ステンレス 洋灯吊 WAKI(和気産業) 55639666
SH-044 ステンレス 洋灯吊 WAKI(和気産業) 55639666
SH-044 ステンレス 洋灯吊 WAKI(和気産業) 55639666
SH-044 ステンレス 洋灯吊 WAKI(和気産業) 55639666

ステンレス 洋灯吊

(2件のレビュー)
返品不可
内容量1箱(6個)
使用荷重(kg)6.5
内容量1箱(6個)注文コード55639666品番SH-044
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。

線径(Φmm)2.4使用荷重(kg)6.5寸法A(mm)20寸法C(mm)14安全荷重(kg)6.5材質ステンレスSUS304種類洋灯吊
注意
※堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55639657
2020-10-17
用途: タワシをぶら下げるのに
その他業種

洗ったタワシをぶら下げるのに使いました。
ステンレスが必須ですね。
可もなく不可もなく、といったところでしょうか。

対象商品 : 55639657
2018-12-10
用途: 紐の固定

100円ショップの物より強度があり板への食い込みがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする