曜日別特売
SH-056 コーティング 洋灯吊 WAKI(和気産業) 55639727

SH-056 コーティング 洋灯吊 WAKI(和気産業) 55639727
SH-056 コーティング 洋灯吊 WAKI(和気産業) 55639727
SH-056 コーティング 洋灯吊 WAKI(和気産業) 55639727
SH-056 コーティング 洋灯吊 WAKI(和気産業) 55639727

コーティング 洋灯吊

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(4個)使用荷重(kg)12注文コード55639727品番SH-056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。

使用荷重(kg)12寸法A(mm)25寸法C(mm)16安全荷重(kg)12材質種類洋灯吊表面処理(本体)ビニールコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55639754
2022-01-03
用途: フェンダーカバーの収納
自動車・二輪車・自転車関連業

作業時の車体保護に使うフェンダーカバーをガレージの壁面に掛けて収納するために購入しました。何の変哲もないフックですが、他ではあまり見かけない「赤」があったので購入しました!

対象商品 : 55639718
2021-07-02
用途: 自宅の壁にいろいろなものを吊り下げるため

白い壁紙なので白の金具できれいに収まりました。コーティングで金具の先が丸くなっているので手がぶつかっても痛くないのでよかったです。

対象商品 : 55639718
2022-01-24
用途: カップハンガー用に。
TAS企画建設業・工事業

なかなか近所では売っていませんでした。サイズがわかりにくく探していました。
このサイズならよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする