MXQR25-50A-M9P エアスライドテーブル MXQR25 SMC 55640611

エアスライドテーブル MXQR25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50アジャスター(A)ラバーストッパ両端オートスイッチ種類M9P注文コード55640611品番MXQR25-50A-M9P
参考基準価格(税別)¥63,750販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動調整範囲(mm)(-)5リード線(m)(-)0.5ポートねじの種類(-)Rcアジャスター(A)ラバーストッパ両端オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-)2ヶ付アジャスタ位置(-)右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする