曜日別特売
IB-106 AEGISツル長可動式南京錠 アイアイ 55641802

IB-106 AEGISツル長可動式南京錠 アイアイ 55641802
IB-106 AEGISツル長可動式南京錠 アイアイ 55641802
IB-106 AEGISツル長可動式南京錠 アイアイ 55641802
IB-106 AEGISツル長可動式南京錠 アイアイ 55641802
IB-106 AEGISツル長可動式南京錠 アイアイ 55641802
IB-106 AEGISツル長可動式南京錠 アイアイ 55641802
IB-106 AEGISツル長可動式南京錠 アイアイ 55641802

AEGISツル長可動式南京錠

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード55641802品番IB-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。

用途倉庫や門扉の施錠にロックキー式材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂調整範囲(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 外の柵と柵の繋げる施錠用
サービス業

外で使っていた南京錠の鍵穴が経年により錆などで硬くなり使いにくいことから丈夫な鍵でツルも長いものを探していました。野外用なので雨にも強そうで頑丈に出来ていて大変嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする