GH40N-YE GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーション 55643185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GH グリルノブ(回転グリップ付き)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径MM4×0.7注文コード55643185品番GH40N-YE
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)34ねじ径MM4×0.7色(キャップ)イエローRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75848726
2019-02-07
用途: 精密ラボジャッキの回転ノブの置き換え
個人のお客様

精密ラボジャッキを使用していますが,上下動の距離が長いため毎回多数回転せねばならず,初期付属の回転グリップなしのノブでは大変使いづらい状態でした。径が少し大きめで回転グリップ付きのこのノブに交換してからは操作が大変やり易くなり,大いに助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする