※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55646203
品番
TA122G-1
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
接続口径(inch)
5/16フレア
チャージホース
92cm(TA132AA/赤・青・黄)
セット内容
マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース
常用圧力(MPa)
5.5
取付ねじ
(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)
-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)
-0.1~3.8(TA141G)
もっと見る