曜日別特売
MXS12-100ASBTF エアスライドテーブル MXS12-1 SMC 55650567

エアスライドテーブル MXS12-1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ追記号・アジャスターオプションなど117種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
アジャスターオプション
(ASBT)前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
注文コード
55650567
品番
MXS12-100ASBTF
参考基準価格(税別)¥72,330販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(ASBT)前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
作動方式
複動
機能
(F)バッファ付
ポートねじの種類
(-)M5×0.8
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする