曜日別特売
JTC7364 3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 JTC 55651526

JTC7364 3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 JTC 55651526
JTC7364 3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 JTC 55651526
JTC7364 3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 JTC 55651526
JTC7364 3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 JTC 55651526
JTC7364 3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 JTC 55651526
JTC7364 3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 JTC 55651526
JTC7364 3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 JTC 55651526

3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55651526品番JTC7364
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ヒューズ! リレー! の接点不良解消!! ヒューズボックスの端子清掃! ヒューズ、リレー交換時の予防処置!!
経年劣化で黒ずんだヒューズホルダーの端子酸化を除去し、接触不良の予防処置できます。
先端ダイヤモンドパウダーコーティング。

用途先端2本幅(1本):8mm(2.7mm)(マイクロ2ヒューズ)、10.4mm(2.5mm)(低背・ミニヒューズ)、14mm(4.8mm)(スタンダードヒューズ)厚さ(mm)0.5全長(mm)142先端長(mm)30
関連資料:(0.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする