曜日別特売
JTC7365 3PCS ダイヤモンドヤスリ 端子用 JTC 55651535

JTC7365 3PCS ダイヤモンドヤスリ 端子用 JTC 55651535
JTC7365 3PCS ダイヤモンドヤスリ 端子用 JTC 55651535
JTC7365 3PCS ダイヤモンドヤスリ 端子用 JTC 55651535
JTC7365 3PCS ダイヤモンドヤスリ 端子用 JTC 55651535
JTC7365 3PCS ダイヤモンドヤスリ 端子用 JTC 55651535
JTC7365 3PCS ダイヤモンドヤスリ 端子用 JTC 55651535

3PCS ダイヤモンドヤスリ 端子用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55651535品番JTC7365
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

配線コネクター、端子の点検清掃
経年劣化で黒ずんだ酸化を除去し、カプラー端子の接触不良の予防処置できます。
先端ダイヤモンドパウダーコーティング。

用途
先端サイズ:丸型直径1mm、平型幅(厚み0.5mm):2mm、4mm
全長(mm)142先端長(mm)30
関連資料:(0.27MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする