曜日別特売
TA408MB-75 隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO 55654637

隔測指示温度計(背面取出式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外形(mm)75注文コード55654637品番TA408MB-75
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)

用途
食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等
外形(mm)75感温部(mm)8Φ×100管長(mm)(リード管)1500測定温度範囲(℃)-40~+40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: コンテナ
その他業種

見やすいし、正確なので、長持ちしてくれるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする