曜日別特売
MXS12-40-A90V エアスライドテーブル MXS12-4 SMC 55655257

エアスライドテーブル MXS12-4MXS12-40-A90V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ追記号・アジャスターオプションなど109種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A90V有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
注文コード
55655257
品番
MXS12-40-A90V
参考基準価格(税別)¥39,710販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
機能
(-)標準
リード線長さ(mm)
(-)0.5
ポートねじの種類
(-)M5×0.8
オートスイッチ種類
A90V有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする