1890 ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 55655428

1890 ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 55655428
1890 ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 55655428
1890 ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 55655428
1890 ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 55655428
1890 ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 55655428

ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55655428品番1890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

収納に困るカチューシャを浮かせてディスプレイ収納
カチューシャを差し込むだけの簡単収納!
ヘッドホンの壁掛けや収納に困りがちなネックマッサージャーも収納できます。
外出時の必需品やペットのお散歩グッズなどの収納に玄関への設置もおすすめです。

付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁材質ABS樹脂ブラック質量(g)45(1つあたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×4.2×5(1つあたり)静止耐荷重(kg)1(1つあたり)内寸(cm)【ホルダー部】D3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする