曜日別特売
1351 マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト 山崎実業 55655480

1351 マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト 山崎実業 55655480
1351 マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト 山崎実業 55655480
1351 マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト 山崎実業 55655480
1351 マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト 山崎実業 55655480
1351 マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト 山崎実業 55655480

マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
地域運賃
内容量1個注文コード55655480品番1351
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

耐久性に優れたマグネット付きダンボールカッター
金属より強くて硬いジルコニア製のセラミック刃を使用しているので耐久性に優れています。
マグネットが付いているので、玄関扉や冷蔵庫扉などサッと使いたい場所に設置できます。
引っ掛け収納に便利なストラップ用穴付きです。

材質【本体】ABS樹脂【マグネット】セラミックホワイト質量(g)20備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×1.2×4.7
注意
※ストラップは付属しません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする