TA412JA-6 リフレクト濃度計 イチネンTASCO 55655644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リフレクト濃度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個測定範囲0~28% 塩分注文コード55655644品番TA412JA-6
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

自動温度補正機能付。
明るく見やすい表示スクリーン。
高精度測定に欠かせないゼロ調整機能付(付属のドライバーで”0”ポジションを合わせるだけ)

測定範囲0~28% 塩分測定精度±0.2%セット内容リフレクト濃度計、スポイトキャリブレーション用治具、専用ケース、取扱説明書表示分解能0.2%塩分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする